曜日別特売
DDL-4435WBG ダウンライト/ユニバーサル/Φ100 DAIKO(大光電機) 63721763

ダウンライト/ユニバーサル/Φ100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
配光角度(°)配光角:20
光束(Lm)620
内容量1台注文コード63721763品番DDL-4435WBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

調光の可否色温度(K)5000消費電力(W)8.5容量(VA)9エネルギー消費効率(Lm/W)72.9従来光源ダイクロハロゲン65W相当色(本体)材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明(シボ加工)タイプCOBタイプ取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:20径(Φmm)112埋め込み深さ(mm)80付属品拡散パネル付仕様黒コーン、首振各30°・回転350°、電源付(別置)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品光源色昼白色光束(Lm)620演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63721763DDL-4435WBG57300209DDL-6248WBGDDL-4435WBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57300209LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする