曜日別特売
DDL-4787AWG ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用 DAIKO(大光電機) 63723626

ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)5.8
色(本体)
内容量1台注文コード63723626品番DDL-4787AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

エネルギー消費効率(Lm/W)86.2色(本体)材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25光束(Lm)500仕様白コーン、制御レンズ付タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78光源色温白色容量(VA)7配光角度(°)配光角:40グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63723626DDL-4787AWG57296621DDL-5672AWGDDL-4787AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296621LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする