エネルギー消費効率(Lm/W)87.9色(本体)白材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25光束(Lm)510仕様白コーン、制御レンズ付タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78光源色温白色容量(VA)7配光角度(°)配光角:25グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯60W相当調色の可否否