DDL-CD006W ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/調色・調光 DAIKO(大光電機) 63724055

ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/調色・調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63724055品番DDL-CD006W
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
付属品拡散パネル付仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30°材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)9定格寿命(時間)光源寿命50,000時間器具・セットセット品色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)80光源色昼白色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.7容量(VA)10取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)610配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※専用調光器(DP-CD01)以外使用できません。
※シーンコントローラーは使用できません
※出荷時の色温度は2700Kです。
専用コントローラー別売(DP-CD01)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63724055DDL-CD006W57301216DDL-CD025WDDL-CD006W LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301216LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする