色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.5色(本体)白材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)埋込穴(Φmm)75径(Φmm)87埋め込み深さ(mm)72付属品拡散パネル付仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30°、電源付(別置)タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品光源色電球色容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)380配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯60W相当調色の可否否