色温度(K)5000消費電力(W)8.8容量(VA)9エネルギー消費効率(Lm/W)81.8従来光源白熱灯100W相当色(本体)黒材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)付属品拡散パネル付仕様黒コーン径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)40光源色昼白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15光束(Lm)720配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可