DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
5000
3500
5000
2700
消費電力(W)
13.3
13
13.3
光源色
昼白色
温白色
昼白色
電球色
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63724518
品番
DDL-4828WW
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色温度(K)
5000
消費電力(W)
13.3
容量(VA)
22
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.9
光源色
昼白色
仕様
LED交換可
材質
枠:鋼板 白塗装
径(Φmm)
113
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
光源寿命30,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
152
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
白
光束(Lm)
890
配光角度(°)
配光角:70
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可