DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯60W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63724597
品番
DDL-5246WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
75
径(Φmm)
90
埋め込み深さ(mm)
140
調光の可否
非調光(非調光)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
6.1
容量(VA)
10
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.9
色(本体)
黒
材質
本体:アルミ 黒塗装
配光角度(°)
配光角:50
仕様
LED交換可
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
光源寿命
光源寿命40,000時間
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
光色
昼白色
定格光束(Lm)
140
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可