DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯60W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63724615
品番
DDL-5246YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
75
径(Φmm)
90
埋め込み深さ(mm)
140
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
7
容量(VA)
11
エネルギー消費効率(Lm/W)
20
色(本体)
黒
材質
本体:アルミ 黒塗装
配光角度(°)
配光角:50
仕様
LED交換可
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
光源色
電球色
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
光束(Lm)
140
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63724615
DDL-5246YB
81363320
DDL-5246YBE
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)