埋込穴(Φmm)75径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)95調光の可否否色温度(K)2700演色指数(Ra)82消費電力(W)4.2容量(VA)7エネルギー消費効率(Lm/W)71.4色(本体)白材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装配光角度(°)配光角:80仕様LED交換可、白コーン規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)光源寿命40,000時間器具・セットセット品光源色電球色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)300従来光源白熱灯60W相当