材質枠:白木 耐汚塗装〈白木〉/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)88.1径(mm)□132調光の可否否付属品拡散パネル付仕様白コーン規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6定格寿命(時間)光源寿命60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)78光源色電球色容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)670埋め込み寸法(mm)□100配光角度(°)配光角:60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当調色の可否否