DDL-5109WW ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格 DAIKO(大光電機) 63725446

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63725446品番DDL-5109WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)102.6付属品拡散パネル付仕様白コーン材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)184規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)7.6ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)77光源寿命光源寿命60,000時間容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:60光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)780調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする