消費電力(W)23容量(VA)25エネルギー消費効率(Lm/W)87.8従来光源明るさHf32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1275×40×75仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)白光束(Lm)2020LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可