曜日別特売
DBK-40556YG ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727564

DBK-40556YG ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727564
DBK-40556YG ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727564

ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)13.4
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード63727564品番DBK-40556YG
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)消費電力(W)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150色温度(K)2700光源色電球色付属品拡散パネル付仕様上向付・下向付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)91容量(VA)23色(本体)光束(Lm)1220LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする