曜日別特売
DBK-40801YG ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727598

DBK-40801YG ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727598
DBK-40801YG ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727598
DBK-40801YG ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63727598

ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)17.5
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード63727598品番DBK-40801YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白消費電力(W)17.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1190×27×80色温度(K)2700光源色電球色仕様縦長付・横長付兼用、上向付・下向付兼用、傾斜天井使用可能タイプ密閉型電圧(V)AC100ランプLED内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)93.7容量(VA)18色(本体)光束(Lm)1640LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否従来光源明るさFL40W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
連結用パーツ別売(DP-40802)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63727598DBK-40801YG57291328DBK-40801YGEDBK-40801YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291328LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする