DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
9.3
13.4
9.3
光源色
温白色
電球色
温白色
昼白色
色温度(K)
3500
2700
3500
5000
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727607
品番
DBK-40800AG
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白
消費電力(W)
9.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
604×27×80
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
縦長付・横長付兼用、上向付・下向付兼用、傾斜天井使用可能
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.5
容量(VA)
10
色(本体)
白
光束(Lm)
870
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
可
従来光源
明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
連結用パーツ別売(DP-40802)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63727607
DBK-40800AG
57291301
DBK-40800AGE
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)