DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
13.5
13.4
9.3
光源色
電球色
電球色
温白色
昼白色
色温度(K)
2700
2700
3500
5000
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727659
品番
DBK-38690YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,500
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ウォールナット色塗装 /カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
13.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×100×100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
容量(VA)
14
色(本体)
ウォールナット色
光束(Lm)
1060
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
従来光源
明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください