曜日別特売
DBK-40343Y ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63728036

ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.2調光の可否非調光(非調光)注文コード63728036品番DBK-40343Y
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:アルミ 黒塗装(内面白塗装)/飾り:木製 ウォールナット色塗装/飾り:真鍮 真鍮ブロンズメッキ消費電力(W)4.2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.8容量(VA)7仕様LED交換可、灯具・アーム可動電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×165×650ランプランプ付器具・セットセット品光源色電球色光束(Lm)310LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする