LZK-91198YTE ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel Lighting DAIKO(大光電機) 63728413

ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel Lighting

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台材質本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/飾り:鋼管 白注文コード63728413品番LZK-91198YTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
消費電力(W)8.4容量(VA)14エネルギー消費効率(Lm/W)107.1従来光源白熱灯60W×2灯相当材質本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/飾り:鋼管 白色(本体)鉄錆色仕様LED交換可、オプションカバー(DP-41305~8)使用可能電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×380×165ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)調色の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする