曜日別特売
DBL-4364WW25 ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機) 63729427

ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格光束(Lm)2500
内容量1台注文コード63729427品番DBL-4364WW25
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
調光の可否色温度(K)5000演色指数(Ra)83ランプランプ別梱包定格光束(Lm)2500消費電力(W)20容量(VA)20電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)119色(本体)光源寿命40000時間(光束維持率85%)材質本体:鋼板 白塗装仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能タイプ逆富士型配光角度(°)配光角:70-60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)128×1250×101光源色昼白色
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする