曜日別特売
DPN-41225 ペンダント/調色・調光/~10畳 DAIKO(大光電機) 63730084

ペンダント/調色・調光/~10畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質カバー:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
内容量1台注文コード63730084品番DPN-41225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000

コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)

材質カバー:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)直径(Φmm)570高さ(mm)188消費電力(W)35エネルギー消費効率(Lm/W)111.4付属品コードハンガー付仕様消費効率昼白色時電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色容量(VA)37色(本体)ペールグレー光束(Lm)3900高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数8~10畳調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする