材質枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)直径(Φmm)566高さ(mm)188消費電力(W)35エネルギー消費効率(Lm/W)118.5付属品コードハンガー付仕様消費効率昼白色時電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色容量(VA)37光束(Lm)4150高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否可適用畳数8~10畳調色の可否可