C2I-E2N-0200-0004-GF コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビック 63732639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5個)材種H13A注文コード63732639品番C2I-E2N-0200-0004-GF
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途仕上げ被削材NSKM勝手なし切削幅(mm)2コーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.3321刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種H13A切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする