※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
H13A
注文コード
63732657
品番
C2I-E2N-0215-0001-GF
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
NSKM
勝手
なし
切削幅(mm)
2.15
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0.09~0.13
材種
H13A
切刃数
2