※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
5015
注文コード
63732736
品番
C2I-F2N-0250-0002-CM
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
2.5
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.04~0.04
材種
5015
切刃数
2