曜日別特売
C2I-G2N-0300-0003-TF コロカット2 旋削加工用チップ サンドビック 63732989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5個)材種1135注文コード63732989品番C2I-G2N-0300-0003-TF
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途仕上げ被削材MPKS勝手なし切削幅(mm)3コーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.3321刃幅公差(mm)-0.04~0.04材種1135切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする