DPN-39781Y ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63733198

ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台調光の可否注文コード63733198品番DPN-39781Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,800
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:竹 美濃落水紙 プラスチック(白)/カバー:アクリル 乳白(マット)消費電力(W)7.4エネルギー消費効率(Lm/W)89.7容量(VA)12演色指数(Ra)83仕様LED交換可直径(Φmm)400高さ(mm)320タイプ密閉型取付方式引掛シーリング取付式電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色色(本体)光束(Lm)700高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63733198DPN-39781Y58704016DPN-39781YEDPN-39781Y ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 58704016ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする