※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
5015
注文コード
63733567
品番
C2I-H2N-0500-0002-GF
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
5
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
材種
5015
切刃数
2