C2I-J2R-0500-0502-CM コロカット2 突切り加工用チップ サンドビック 63733786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材種1135注文コード63733786品番C2I-J2R-0500-0502-CM
参考基準価格(税別)¥23,250販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途中切削被削材MPKS勝手切削幅(mm)5コーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.045~0.045材種1135切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする