DAIKO(大光電機)
ランプ・パーツ/ランプ・他
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.5
98.5
85.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63733934
品番
DP-38668WE
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
調光の可否
非調光(非調光)
光色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
700
消費電力(W)
7.1
容量(VA)
12
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.5
従来光源
ビーム球100W相当
寸法(mm)
径Φ121 長135
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造
防雨形
注意
※調光器併用不可