DAIKO(大光電機)
ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63734029
品番
DP-CD01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出15
色(本体)
白
材質
プラスチック 白
スイッチ
3路オフライトスイッチ付
適合
調色・調光信号線不要タイプ専用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
容量(VA)
容量500
注意
※必ず専用器具と組み合わせてご使用ください。
※専用器具以外の器具を接続した場合故障の原因になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63734029
DP-CD01
65941435
DP-CD01
調光器
DAIKO(大光電機)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました