DAIKO(大光電機)
ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63734074
品番
DP-53393F
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深35 出20
色(本体)
白
材質
プラスチック 白
仕様
調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
適合
2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
接続台数
接続台数50台まで 但し1200VAまで
注意
※調光信号線は別途お買い求めください。