曜日別特売
DP-41000G ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン DAIKO(大光電機) 63734187

ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質プラスチック 黒塗装
内容量1台注文コード63734187品番DP-41000G
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

DECO-Sシリーズは3灯から使用可能

付属品リモコン付仕様LED専用適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 黒塗装寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする