※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
1225
注文コード
63734346
品番
C2I-H2N-0415-0002-GF
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PMSKN
勝手
なし
切削幅(mm)
4.15
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0.09~0.13
材種
1225
切刃数
2