曜日別特売
DSY-5265FWG 間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 DAIKO(大光電機) 63734379

間接照明用器具/よくばり/間接照明器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1500
消費電力(W)34
内容量1台注文コード63734379品番DSY-5265FWG
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

傾斜天井にも使用可能(横向)

消費電力(W)34容量(VA)36エネルギー消費効率(Lm/W)125タイプL=1500mmタイプグリーン購入法適合材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)長さ(mm)1500幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台光束(Lm)4250LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※シーンコントローラーは使用できません
オプション取付金具別売(DP-40543)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする