消費電力(W)11.6エネルギー消費効率(Lm/W)119.8連結数最大連結:5台まで長さ(mm)1454光束(Lm)1390仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 消し幅(mm)26高さ(mm)8電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否否