消費電力(W)9.6エネルギー消費効率(Lm/W)101連結数最大連結:6台まで調光の可否調光/非調光兼用仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 乳白長さ(mm)1223幅(mm)24高さ(mm)15電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)970LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用