曜日別特売
C2I-F2R-0250-0502-CM コロカット2 突切り加工用チップ サンドビック 63734809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
1145
勝手
右
注文コード
63734809
品番
C2I-F2R-0250-0502-CM
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
用途
中切削
被削材
MPS
勝手
右
切削幅(mm)
2.5
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.04~0.04
材種
1145
切刃数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする