消費電力(W)17容量(VA)18エネルギー消費効率(Lm/W)131.1タイプL=1198mmタイプ長さ(mm)1198材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台光束(Lm)2230LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用