曜日別特売
DSY-4926YWG 間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要 DAIKO(大光電機) 63735194

間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)318
色温度(K)2700
消費電力(W)4.6
光源色電球色
内容量1台注文コード63735194品番DSY-4926YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

長さ(mm)318タイプL=318mmタイプ消費電力(W)4.6色温度(K)2700光源色電球色材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)102.1容量(VA)5連結数~29台光束(Lm)470LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:60調光方式位相調光|逆位相調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。
シーンコントローラー別売、オプション延長ケーブル別売(DP-40203)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63735194DSY-4926YWG57290321DSY-4926YWGEDSY-4926YWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290321LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする