長さ(mm)1492タイプL=1492mmタイプ消費電力(W)21色温度(K)3500光源色温白色材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)119.5容量(VA)22連結数~29台光束(Lm)2510LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:60調光方式位相調光|逆位相調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否否