長さ(mm)600タイプL=600mmタイプ消費電力(W)19.9色温度(K)2700光源色電球色材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)50色本体:白高さ(mm)60電圧(V)AC100器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)92.4容量(VA)20連結数~11台光束(Lm)1840LED寿命(時間)40,000時間調光方式位相調光|逆位相調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可LED交換不可調色の可否否