曜日別特売
DSY-4391AWG 間接照明用器具/調光/まくちゃん DAIKO(大光電機) 63736156

間接照明用器具/調光/まくちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)600
色温度(K)3500
消費電力(W)15.6
光源色温白色
内容量1台注文コード63736156品番DSY-4391AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800

傾斜天井にも使用可能(横向)

色温度(K)3500消費電力(W)15.6容量(VA)16エネルギー消費効率(Lm/W)108.9材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)タイプL=600mmタイプグリーン購入法適合長さ(mm)600幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品光源色温白色連結数~15台光束(Lm)1700LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:35-60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用LED交換不可
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラー別売、オプション取付金具別売(DP-40543)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63736156DSY-4391AWG57290025DSY-4391AWGEDSY-4391AWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290025LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする