色温度(K)3500消費電力(W)36容量(VA)36エネルギー消費効率(Lm/W)118.6材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)タイプL=1500mmタイプグリーン購入法適合長さ(mm)1500幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品光源色温白色連結数~15台光束(Lm)4270LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:35-60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用LED交換不可