曜日別特売
AKC-32G 圧力開放キャップ 未来工業 63737634

圧力開放キャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード63737634品番AKC-32G
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。

呼び径(A)32グレー仕様圧力開放適合塩ビ製マス蓋材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM適合穴径(Φmm)32
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63737616
2024-08-03
用途: トイレ 洗面台排水 空気の逆流防止 豪雨時
有限会社ランプリー企画不動産業

先日の豪雨で 排水本管より空気逆流 ボコボコ音がひどく溢れるか心配でした 既存の蓋に ホルソウで穴あけし取付しました 価格も安くすみました 効果は大雨が降らないと確認できませんが楽しみです

1が参考にしています
2022-07-29
用途: 排水管の内圧開放
サービス業

専用の蓋に比べて安価でサイズを気にせず取付できる。
今のところ豪雨でも以前のようにトイレの封水がボコボコいうことはなくなり効果ありました。

対象商品 : 63737634
2019-09-25
用途: 水廻りのリフォーム
株式会社ウェルテック建設業・工事業

マスにトラップがある事によってお風呂や洗面の排水がスムーズでなかったので使用しましたが付けることで問題解決しました

対象商品 : 63737616
2018-05-12
用途: 汚水配管の内圧を開放
製造業

ゲリラ豪雨時に汚水配管の内圧が急激にあがり、宅内の封水から下水臭をあがってくる対策で使用しています。一定の効果はあると感じていますが、7月から8月にかけて効果確認をする予定です。取付前に構造をみてみると、わずかな圧力でも弁があがりリリースできていると感じました。圧がかかっていない時は、弁は閉じており異臭が漏れてい無い事を確認できていまうす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする