※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
遮熱管(半割れタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合管の呼び
7
7
10
13
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63738237
品番
CUT2-10
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
14.2
内径(Φmm)
10.6
適合管の呼び
7
色
ミルキーホワイト
長さ(m)
50
注意
※直射日光厳禁。薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください