曜日別特売
DA-AS20 ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業 63738325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン配管アダプター(雨どい接続用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合丸型(サイズ 45~75)角型付属品VP20用・VE22用DP20用付属品注文コード63738325品番DA-AS20
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
付属品VP20用・VE22用DP20用付属品適合丸型(サイズ 45~75)角型全長(mm)72グレー寸法L(mm)72寸法D(mm)26寸法l(mm)28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 設備機器のドレン配管
K.Bシステム建設業・工事業

高効率の給湯器等を設置する際、雨どいが近くにある時は使用してます。
大変使い勝手が良い商品だと思います。

2025-03-02
用途: 給湯器のドレン配管を雨水桝に接続するため

VU200㎜の雨水桝にVP20㎜の配管を接続するために購入。32㎜のドリルで穴開け、スペーサーを100用に交換、200㎜にほぼぴったりはまる。DA-ASV20を購入したがVP20㎜をはめるには付属アダプターが必要であった。DA-ASV25であればアダプターが必要ないのではないか?取り合えず使用可能。使い勝手は大変良好。締めこむとゴムが膨らみぴったり雨水桝に取りつく。水漏れも無し、またVP管に勾配をつけるにも1,2㎜のずれは吸収する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする