材質本体:鋼板 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装消費電力(W)9.1ランプLED内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)75.8仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)90高さ(mm)150奥行(mm)175電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色昼白色容量(VA)16色(本体)白光束(Lm)690LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否否近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯100W相当