DAIKO(大光電機)
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
14.8
7.4
14.8
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63738414
品番
DSL-4460YW
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
消費電力(W)
14.8
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
91
仕様
LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)
225
高さ(mm)
180
奥行(mm)
160
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
光源色
電球色
容量(VA)
24
色(本体)
白
光束(Lm)
1400
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
配光角:70
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
近接限度距離(m)
近接限度距離:0.1
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。