材質本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)消費電力(W)9.1ランプLED内蔵色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)101仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)138直径(Φmm)90高さ(mm)73電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色温白色容量(VA)16色(本体)白光束(Lm)920LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯100W相当